DAYTON termostater


Filter
Djup: 1.25 " , Passar märke: Dayton , Höjd: 5.5 " , Fas: 1 , Bredd: 3.75 "
StilModellSpänningsområdeFörstärkare ACPassar KWHzArtikelMonteringstypByt typTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1111-03
----Termostat---627 SEK
B
HV502407050009G
----Termostat---405 SEK
C
PH-936-007
----Termostat---689 SEK
D
48GP69
----Termostat---333 SEK
E
VEVRM150420G
----Termostat---371 SEK
F
PH902-019-US-A
----Termostat---329 SEK
G
2201186
----Termostat---1 204 SEK
B
RTSP
----Termostat---706 SEK
H
30KA31
0 till 10 VDC20mA60, 80, 10050/60TermostatVägg-50 grader till 90 grader F.2 833 SEK
I
2YU95
24 till 27725-60TermostatEnhetsmonterad(2) DPST-1 856 SEK
J
2YU90
24 till 27725Alla utom 5KW; 3-fas60Stat för fläktåterställningEnhetsmonteradSPST60 grader till 120 grader F.1 897 SEK

termostater

Dayton-termostater hanterar temperaturen på tak- och elektriska väggvärmare. Temperaturintervallet för dessa termostater kan ställas in elektroniskt eller digitalt med hjälp av en ratt och kommer att stänga av värmaren och slå på den för att hålla den önskade temperaturen. Välj från ett brett utbud av dessa termostater, tillgängliga i SPST- och DPST-brytartyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?