Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S3416HP003B Sexkantsplugg 3/8 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3ENJ 1RTH2

SMITH-COOPER S3416HP003B sexkantsplugg 3/8 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3ENJ Modell: S3416HP003BKorsreferens: 1RTH2
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3414HP002B Sexkantsplugg 1/4 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.5 / 8 "1 / 4 "44SEK
SMITH-COOPER S3414HP003B Sexkantplugg 3/8 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.11 / 16 "3 / 8 "72SEK
SMITH-COOPER S3414HP004B Sexkantsplugg 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.59 / 64 "1 / 2 "90SEK
SMITH-COOPER S3414HP006B Sexkantplugg 3/4 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.1-3 / 64 "3 / 4 "130SEK
SMITH-COOPER S3414HP014B Sexkantsplugg 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.2"1.5 "370SEK
SMITH-COOPER S3414HP020B Sexkantsplugg 2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.2.5 "2"626SEK
SMITH-COOPER S3414HP024B Sexkantsplugg 2 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3"2.5 "1 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S3416HP003B sexkantsplugg 3/8 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi
84SEK /enhet