Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4036X 014 Cross 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB3EMB 1RTA9

SMITH-COOPER S4036X 014 Kors 1 1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB3EMB Modell: S4036X 014Korsreferens: 1RTA9
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
4 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.2-31 / 32 "
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4036X 001 Cross 1/8 tum 316 rostfritt stål | AB3ELL 1RRZ4 S4036X 0017 / 8 "1 / 8 "438SEK
SMITH-COOPER S4036X 002 Cross 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB3ELN 1RRZ6 S4036X 0021"1 / 4 "859SEK
SMITH-COOPER S4036X 003 Cross 3/8 tum 316 rostfritt stål | AB3ELQ 1RRZ8 S4036X 0031 5 / 16 "3 / 8 "821SEK
SMITH-COOPER S4036X 006 Cross 3/4 tum 316 rostfritt stål | AB3ELV 1RTA3 S4036X 0061 13 / 16 "3 / 4 "1 670 kr
SMITH-COOPER S4036X 010 Cross 1 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3ELX 1RTA5 S4036X 0102.187 "1"2 385 kr
SMITH-COOPER S4036X 012 Cross 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB3ELZ 1RTA7 S4036X 0122.437 "1.25 "4 292 kr
SMITH-COOPER S4036X 020 Cross 2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EMC 1RTB2 S4036X 0203-5 / 16 "2"10 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4036X 014 Kors 1 1/2 tum 316 rostfritt stål
4 796 kr /enhet