INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 Overall, Tejp runt handleden, Vit


International Enviroguard W2501-serien VioGuard-overaller används som skyddskläder för att skydda individer från olika miljörisker, såsom biologiska föroreningar, kemikaliestänk och partiklar.

Filter
Ankelstil: Bifogade stövlar , Stängningstyp: Dragkedja med stormflik , Kragetyp: Mandarin halsband , Färg: White , Manschettstil: Elastisk handled , Material: Eget laminerat fiberduk , sömstil: Tejpad , Bredd: 14.2 "
StilModellPassar bröststorlekHöjdStorlekPris (ex moms)
A
W2501-S
33 - 36 "10.2 "S4 973 SEK
RFQ
A
W2501-M
36 - 39 "10.2 "M4 973 SEK
RFQ
A
W2501-L
39 - 42 "10.6 "L4 973 SEK
RFQ
A
W2501-XL
42 - 45 "11 "XL4 973 SEK
RFQ
A
W2501-2XL
45 - 48 "11.4 "2XL5 283 SEK
RFQ
A
W2501-3XL
48 - 51 "11.8 "3XL5 614 SEK
RFQ
A
W2501-4XL
51 - 54 "12.2 "4XL5 951 SEK
RFQ

Viroguard 2 Overall, Tejp runt handleden, Vit

International Enviroguard W2501-serien VioGuard-overaller används som skyddskläder för att skydda individer från olika miljörisker, såsom biologiska föroreningar, kemikaliestänk och partiklar.

Funktioner

  • De har en mandarinkrage för att ge skydd för nacke och huvud.
  • Dessa overaller har en elastisk baksida, vilket möjliggör flexibilitet och komfort under användning.
  • De har en bifogad stövelankel för att förhindra att föroreningar kommer in genom den nedre delen av overallen.
  • Dessa overaller har tejpade sömmar för att ge en stark och säker tätning för att förhindra eventuell penetrering av föroreningar.
  • De har elastiska handledsmanschetter för att säkerställa en säker passform runt handlederna och förhindrar potentiell exponering för faror.
  • Dessa overaller kommer med en dragkedja med stormflikstängning för att ge en säker tätning och extra skydd mot miljöpåverkan.
  • De har egenutvecklad laminerad nonwoven-konstruktion för exceptionellt skydd mot biologiska och kemiska faror.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?