Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4534TO010 Utlopp 1 tum gängat 304 rostfritt stål | AD8CFX 4HWE8

SMITH-COOPER S4534TO010 Uttag 1 tum gängat 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8CFX Modell: S4534TO010Korsreferens: 4HWE8
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
728SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad utlopp
Body Material304 Stainless Steel
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1-9 / 64 "
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4534TO002 Utlopp Smidd 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.7 / 16 "1 / 4 "471SEK
SMITH-COOPER S4534TO003 Utlopp Smidd 3/8 tum 304 rostfritt stål | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.9 / 16 "3 / 8 "763SEK
SMITH-COOPER S4534TO004 Utlopp Smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.11 / 16 "1 / 2 "475SEK
SMITH-COOPER S4534TO006 Utlopp Smidd 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.15 / 16 "3 / 4 "626SEK
SMITH-COOPER S4534TO012 Utlopp Smidd 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1 15 / 32 "1.25 "1 139 kr
SMITH-COOPER S4534TO014 Utlopp Smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1-11 / 16 "1.5 "1 393 kr
SMITH-COOPER S4534TO020 Utlopp 2 tum gängat 304 rostfritt stål | AD8CGA 4HWF2 S4534TO020304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.2.187 "2"1 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4534TO010 Uttag 1 tum gängat 304 rostfritt stål
728SEK /enhet