AKRO-MILS 30138 Hyllfack


Akro-Mils 30138-seriens hyllkorgar används inom tillverknings-, fordons-, jordbruks- och byggindustrin för att lagra och organisera små delar och komponenter. Dessa hyllkorgar kommer i blå, röd, gul och klara färger och erbjuder förbättrad lagerkontroll och optimal materialhantering.

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 16 1 / 2 " , Inre bredd: 5 1 / 2 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 17 7 / 8 " , Yttre bredd: 6 5 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 6 "till 8"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30138BLÅ
Blå108 SEK
B
30138SKLAR
Rensa124 SEK
C
30138GREEN
Grön108 SEK
D
30138RED
Red108 SEK
E
30138YELLO
Gul108 SEK

30138 Hyllfack

Akro-Mils 30138-seriens hyllkorgar används inom tillverknings-, fordons-, jordbruks- och byggindustrin för att lagra och organisera små delar och komponenter. Dessa hyllkorgar kommer i blå, röd, gul och klara färger och erbjuder förbättrad lagerkontroll och optimal materialhantering.

Funktioner

  • De har polymerkonstruktion av industrikvalitet för förbättrad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Dessa fack har en lägsta driftstemperatur på -20 grader F.
  • Dessa 12/18/24-tums långa hyllor är designade för att fungera med vanliga tråd- eller stålhyllor för förbättrad prestanda.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils Korthållare: Den här kartonghållaren är utrustad med buntband som gör det enkelt att fästa på stolpkorgar, trådhyllor och nätbehållare, vilket möjliggör visning av etiketter. Den är tillverkad av slitstark plast som motstår korrosion och förhindrar potentiella läckage.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mills 30138 hyllfack?

0.09 lb.

Hur kan man förhindra att dessa förvaringskärl blir oorganiserade?

Att märka lådor och ha ett system för att organisera föremål kan förhindra att förvaringskärl blir oorganiserade.

Hur rengör man dessa hyllor?

  • Ta bort alla föremål eller skräp från insidan för enkel rengöring.
  • Använd en mjuk borste/trasa för att ta bort skräp/damm från soporna.
  • Använd ett milt rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar/smuts.
  • Skölj dem noggrant med rent vatten för att ta bort eventuell kvarvarande smuts/tvättmedelsrester.

Hur organiserar jag dessa hyllkorgar?

  • För att bestämma hur många papperskorgar du behöver för varje kategori, gruppera jämförbara varor.
  • För att göra det enkelt att upptäcka föremål och undvika förlorade föremål, markera tydligt varje papperskorg med den kategori av föremål den innehåller.
  • Placera papperskorgar i grupper baserat på en kategori eller användningsfrekvens för att ordna dem på hyllor baserat på arbetsflödet.
  • För att skilja mellan olika varugrupper, använd papperskorgar i olika färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?