Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Insexskruv, insex, storlek 5/16 tum | AF6LKR 19XZ83

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Insexskruv, insex, storlek 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF6LKR Modell: GR-HASDS-PUKorsreferens: 19XZ83

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5 / 16 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypAllen
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.1 / 8 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Temp. Räckvidd-50 grader F till 55 grader F
Tråd Dia.25 / 64 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
Gängtyp18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158085

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek (ej ventilerad)

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-HASDS-PU Insexskruv, insex, storlek 5/16 tum
71SEK /enhet