VESTIL Justerbara pallstativ i PS-serien


Filter
Batterier ingår: Nej , Karusell Dia.: 40 " , Karusell ingår: Ja , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med bromsar , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Antal vertikala justeringspositioner: 3 , Plattformslängd: 42 1 / 2 " , Plattformsbredd: 40 " , Rotation: 360 grader , Bredd: 40.5 "
StilModellKapacitetFörsta inställningenHöjdLängdMax. HöjdBärbarAndra inställningenPris (ex moms)
A
PS-4045-CK
1500 Ibs27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "14 959 SEK
B
PS-4045 / CA-CK
1500 Ibs29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "20 368 SEK
C
PS-4045 / CA
4000 Ibs22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nej32 3 / 4 "17 248 SEK
D
PS-4045
5000 Ibs20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "12 308 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?