SNAP-LOC SLAC6SDFP styvhjul, Super Duty, storlek 6 tum, kapacitet 450 kg, polyuretan | CE8UCZ

SNAP-LOC SLAC6SDFP styv hjul, Super Duty, storlek 6 tum, kapacitet 450 pund, polyuretan

Finns i lager
Artikel: CE8UCZ Modell: SLAC6SDFP

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiv caster
Bryt styrka450 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd7.5 "
Längd6.25 "
MaterialPolyuretan / stål
HjulmaterialFast polyuretan
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.69
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialHjulmaterialBreddPris
SNAP-LOC SLAC4FT styvhjul, storlek 4 tum, kapacitet 300 kg, termoplast | CE8UCL SLAC4FT5.125 "4"Termoplastiskt gummi / stålMassivt termoplastiskt gummi2.5 "248SEK
SNAP-LOC SLAC4FP Styvhjul, industriell, storlek 4 tum, Kapacitet 375 kg, polyuretan | CE8UCP SLAC4FP5.125 "4"Polyuretan / stålFast polyuretan2.5 "248SEK
SNAP-LOC SLAC6ATF Styvhjul, all terräng, storlek 6 tum, kapacitet 375 kg, massivt gummi | CE8UCT SLAC6ATF7.5 "6.25 "Gummi / stål-3.75 "515SEK
SNAP-LOC SLAC6EDF Styvhjul, Extremlast, Storlek 6 tum, Kapacitet 400 kg, Syntetgummi | CE8UCW SLAC6EDF7.5 "6.25 "Avancerat gummi / stålpolyuretan3.75 "468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAC6SDFP styv hjul, Super Duty, storlek 6 tum, kapacitet 450 pund, polyuretan
532SEK /enhet