SNAP-LOC SLAC6SDSBP Svänghjul, med broms, storlek 6 tum, kapacitet 450 kg, polyuretan | CE8UDB

SNAP-LOC SLAC6SDSBP svängbara hjul, med broms, storlek 6 tum, kapacitet 450 pund, polyuretan

Finns i lager
Artikel: CE8UDB Modell: SLAC6SDSBP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

621SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Bryt styrka450 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd7.5 "
Längd6.25 "
MaterialPolyuretan / stål
HjulmaterialFast polyuretan
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.13
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)34.29
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
SNAP-LOC SLAC6SDSP Svänghjul, storlek 6 tum, kapacitet 450 kg, polyuretan | CE8UDA SLAC6SDSP3.75 "550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAC6SDSBP svängbara hjul, med broms, storlek 6 tum, kapacitet 450 pund, polyuretan
621SEK /enhet