SNAP-LOC SLFCBDS1SS vagnbultsats, storlek 5/16 x 1 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8UGF Modell: SLFCBDS1SS

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Bryt styrka1500 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1"
Längd1"
MaterialStål
Bredd0.62 "
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För två E-spår

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdBreddPris
SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vagnbult, fyrkantig hals, stål | AF6LKQ 19XZ82 GR-HCBDS-PUzink1"-66SEK
SNAP-LOC SLFCBDS1 Vagnbultuppsättning, storlek 5/16 x 1 tum, zink | CE8UGE SLFCBDS1Elförzinkad1"0.625 "76SEK
SNAP-LOC SLFCB58 Vagnbult, storlek 5/16 x 5/8 tum, förzinkad | CE8ULG SLFCB58Elförzinkad1"0.3125 "2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB34 Vagnbult, storlek 5/16 x 3/4 tum, förzinkad | CE8ULH SLFCB34Elförzinkad0.75 "0.3125 "2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1 Vagnbult, E-spår, storlek 5/16 x 1 tum, förzinkad | CE8ULJ SLFCB1Elförzinkad1"0.3125 "4SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1SS Vagnbult, E-spår, storlek 5/16 x 1 tum, rostfritt stål | CE8ULK SLFCB1SSElförzinkad1"0.3125 "2SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLFCBDS1SS vagnbultsats, storlek 5/16 x 1 tum, rostfritt stål
97SEK /enhet