Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vagnbult, fyrkantig hals, stål | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vagnbult, fyrkantig hals, stål

Finns i lager
Artikel: AF6LKQ Modell: GR-HCBDS-PUKorsreferens: 19XZ82

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
Finishzink
Grade5
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypVagn
Längd1"
MaterialStål
Fyrkantig höjd3 / 16 "
Fyrkantig bredd5 / 16 "
Tråd storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158085

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)
    • Ribblängd (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdBreddPris
SNAP-LOC SLFCBDS1 Vagnbultuppsättning, storlek 5/16 x 1 tum, zink | CE8UGE SLFCBDS1Elförzinkad1"0.625 "76SEK
SNAP-LOC SLFCBDS1SS Vagnbultuppsättning, storlek 5/16 x 1 tum, rostfritt stål | CE8UGF SLFCBDS1SSElförzinkad1"0.625 "97SEK
SNAP-LOC SLFCB58 Vagnbult, storlek 5/16 x 5/8 tum, förzinkad | CE8ULG SLFCB58Elförzinkad1"0.3125 "2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB34 Vagnbult, storlek 5/16 x 3/4 tum, förzinkad | CE8ULH SLFCB34Elförzinkad0.75 "0.3125 "2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1 Vagnbult, E-spår, storlek 5/16 x 1 tum, förzinkad | CE8ULJ SLFCB1Elförzinkad1"0.3125 "4SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1SS Vagnbult, E-spår, storlek 5/16 x 1 tum, rostfritt stål | CE8ULK SLFCB1SSElförzinkad1"0.3125 "2SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vagnbult, fyrkantig hals, stål
66SEK /enhet