Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHC4-4M Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsmässing | AF6WAM 20LF26

SNAP-TITE BVHC4-4M kopplingskropp 1/4-18 kropp mässing

Finns i lager
Artikel: AF6WAM Modell: BVHC4-4MKorsreferens: 20LF26

Få det Maj 7, Tisdag
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet35 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2250 PSI
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsmässing | AF6VZP 20LF05 BVEAC4-4FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N874SEK
SNAP-TITE BVHC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsmässing | AF6WAK 20LF24 BVHC4-4FFNPT35 gpm2250 PSI-40 grader till 200 grader F.braBuna N496SEK
SNAP-TITE BVHC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsmässing | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVFNPT35 gpm2250 PSI-20 grader till 375 grader F.VitonViton532SEK
SNAP-TITE BVHC4-4MV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsmässing | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVMNPT55 gpm2250 PSI-20 grader till 375 grader F.VitonViton573SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHC4-4M kopplingskropp 1/4-18 kropp mässing
533SEK /enhet