Dual Stage Bar Låsningsmetod
Snap-Tites speciella tvåstegs låsstång kontrollerar höga ingreppskrafter, vilket möjliggör manuell montering av 10 eller fler kopplingar i olika storlekar.
Företagets katalog innehåller 71-serien, snabbkopplingar och H-seriens kopplingar, hydraulventiler, backventiler, kopplingar och nipplar. Snap-Tite 71 -kopplingar är designade för snabbkopplingar och torrbrytningsapplikationer. De har en hylslåsdesign för att skydda mot oavsiktlig frånkoppling och stora kammare för att tillåta överlägset flöde samtidigt som lågt tryckfall bibehålls. Dessa kopplingar erbjuder robust rostfritt stålkonstruktion med Viton / Buna-N-tätning för hantering av flödeshastigheter upp till 60 gpm vid ett maximalt tryck på 10000 XNUMX psi. Märkets nipplar är kompatibla med kopplingar i H & PH-serien för en vattentät anslutning. Dessa zinkpläterade stålpluggar kommer med en nitriltätning för att förhindra att föroreningar tränger in och har en kullåsmekanism för att förhindra oväntad urkoppling av uttaget och kontakten under drift.
Snap-Tites snabbkopplingar i EA-serien är tillverkade speciellt för vakuum- och medeltrycksservice, och erbjuder ett tillförlitligt sätt att påskynda byte av vätskeledning i autoklavapplikationer...Läs mer
Snap-Tite 25-seriens snabbkopplingar är designade för kemikalier som alkoholer, estrar, ketoner, etrar, starkt frätande material, svavelsyra och fluorvätesyra. De har ventilkonstruktioner av cylindertyp...Läs mer
Snap-Tites speciella tvåstegs låsstång kontrollerar höga ingreppskrafter, vilket möjliggör manuell montering av 10 eller fler kopplingar i olika storlekar.
Snabbkopplingar är beslag tillverkade för att snabbt och bekvämt byta konturer. De kan kopplas in och ur utan att använda verktyg eller förlora produkt. Det eliminerar behovet av att stänga ventiler, lufta systemet.
Snabbkopplingar används för att passa vätskeledningar med systemutrustning som behöver snabbkoppling och urkoppling. De används i både hydrauliska och pneumatiska applikationer för att bygga eller avbryta anslutningen av en vätskeledning.
O-ringar ger en tät, läckagefri tätning och förhindrar att hydraulkopplingen läcker.