Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Kopplingshus 3 / 4-16 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJG 20LH24

SNAP-TITE S71-3C6-6EFV kopplingskropp 3/4-16 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WJG Modell: S71-3C6-6EFVKorsreferens: 20LH24
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
5 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFSAE
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/4 "-16
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Kropp 1-1 / 16-12 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra10 357 kr
SNAP-TITE S71-3C16-16EF Kopplingskropp 1-5 / 16-12 1 tum kaross 316 rostfritt stål | AF6WHW 20LH14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra15 938 kr
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Kopplingskropp 1-5 / 16-12 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton16 777 kr
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Kopplingskropp 1-5 / 8-12 1 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra18 850 kr
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Kopplingskropp 9 / 16-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9/16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra4 959 kr
SNAP-TITE S71-3C6-6EF Kopplingskropp 3 / 4-16 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3/4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra6 036 kr
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Kopplingskropp 3 / 4-16 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3/4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra8 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3C6-6EFV kopplingskropp 3/4-16 kropp 316 rostfritt stål
5 912 kr /enhet