Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC6-6EM Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WMH 20LH94

SNAP-TITE VHC6-6EM kopplingskropp 3/8-18 3/8 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WMH Modell: VHC6-6EMKorsreferens: 20LH94

Få det Maj 14, Tisdag
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
797SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet5 gpm
Längd2.25 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE VHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 grader till 200 grader F.bra513SEK
SNAP-TITE VHC6-6FM Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppstål | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMFNPT--40 grader till 200 grader F.bra872SEK
SNAP-TITE VHC6-6FV Kopplingshus 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 grader till 375 grader F.Viton546SEK
SNAP-TITE VHC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WMM 20LH98 VHC6-6MMNPT2 13 / 64 "-40 grader till 200 grader F.bra638SEK
SNAP-TITE VHC6-6MV Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 grader till 375 grader F.Viton717SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6EM kopplingskropp 3/8-18 3/8 tums kroppsstål
797SEK /enhet