Sock It Out MMI-2 skruvextraktionsset är lämpligt för elektroniktillverkning, medicinska instrument, maskinverkstäder, OE och reparationsverktyg och stanstillverkning.
Funktioner:
- Sock It Out MMI-2 skruvextraktionsset är utformat för att ta bort insex, platt hylsa, hylsa och knapphuvud utan att borra.
- Den är lämplig för skruvhuvudstorlekar på 16, 12, 10, 8 och 6 mm.
- Den har en mängd olika storlekar, vilket gör att skruvutdragning lätt kan bedömas i begränsade utrymmen.
- Detta skruvextraktionsset av industriell kvalitet har korrosionsbeständig plätering för att tåla frekvent användning i breda fästanordningar.
- Den innehåller vinylpåse med fack för varje extraktor och bruksanvisning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan en skruv med trasigt huvud tas bort?
A. Välj en borr som bara är lite mindre än skruvens huvud, sätt in den i borren och dra åt den. Applicera hårt tryck på skruvhuvudet medan borren är i omvänd riktning och sätt sedan på borren. Det finns en stor sannolikhet att den kommer att ta bort skruven när den väl biter.
F. Vad är syftet med en skruvdragare?
A. En skruvutdragare används för att lossa fastnade eller trasiga skruvar. Det finns två olika typer: den ena har en rak flöjtkonstruktion medan den andra har en spiralflöjtstruktur.
F. Hur använder du en skruvavdragare för att ta bort en skruv?
A. Vrid in skruvavdragaren i styrhålet du borrade med borren i omvänd riktning. När den sjunker vrider sig skruvavdragaren tills den fångar skruven. Så fort det inträffar, fortsätt helt enkelt att snurra tills skruven är ordentligt borttagen.