Sock It Out JEN-2 skruvextraktionsset är designat för medicinska instrument, maskinverkstäder och elektroniktillverkning; reparation, flyg-OE och reparationsverktyg och tillverkning av formverktyg.
Funktioner:
- Sock It Out MOK-1 skruvutdragningsset används för att ta bort hylssats, hylshylsa med platt huvud, insexhuvud och insexskruvar med knapphuvud utan att borra.
- Detta skruvextraktionsset av industriell kvalitet har korrosionsbeständig plätering för att tåla frekvent användning i breda fästanordningar.
- Den innehåller vinylpåse med fack för varje extraktor och bruksanvisning.
- Den har en mängd olika storlekar, vilket gör att skruvutdragning lätt kan bedömas i begränsade utrymmen.
- Den är lämplig för skruvhuvudstorlekar på 3, 4, 5 och 6 mm.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur använder du en skruvavdragare för att ta bort en skruv?
A. Vrid in skruvavdragaren i styrhålet du borrade med borren i omvänd riktning. När den sjunker vrider sig skruvavdragaren tills den fångar skruven. Så fort det inträffar, fortsätt helt enkelt att snurra tills skruven är ordentligt borttagen.
F. Vad är syftet med en skruvdragare?
A. En skruvutdragare används för att lossa fastnade eller trasiga skruvar. Det finns två olika typer: den ena har en rak flöjtkonstruktion medan den andra har en spiralflöjtstruktur.
F. Hur kan en skruv med trasigt huvud tas bort?
A. Välj en borr som bara är lite mindre än skruvens huvud, sätt in den i borren och dra åt den. Applicera hårt tryck på skruvhuvudet medan borren är i omvänd riktning och sätt sedan på borren. Det finns en stor sannolikhet att den kommer att ta bort skruven när den väl biter.