Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG 32-18 Filterpatron 7-1 / 8 Id 10-3 / 16od | AF2NUW 6WTL2

SOLBERG 32-18 Filter papper 7-1/8 Id 10-3/16od

Finns i lager
Artikel: AF2NUW Modell: 32-18Korsreferens: 6WTL2
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
1 332 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrera Cartidge
ElementmaterialPapper
FiltreringseffektivitetÖver 99% vid 2 mikron
För användning med fläkt nr.Vanliga PD-fläktfilterhus
Höjd5.125 "
Inuti Dia.7-1 / 8 "
Utanför Dia.10-3 / 16 "
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.Pris
SOLBERG 32-12 filterpatron 2 mikron | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Filterpatron17 "5 287 kr
SOLBERG 32-14 filterpatron 2 mikron | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Filterpatron23 "7 191 kr
SOLBERG 32-16 Filterpatron 4-3 / 4 Id 6-7 / 8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3 / 4 "Filtrera Cartidge6-7 / 8 "904SEK
SOLBERG 32-20 Filterpatron 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Filtrera Cartidge12-9 / 16 "1 624 kr
SOLBERG 32-22 Filterpatron 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "Filtrera Cartidge12-9 / 16 "2 015 kr
SOLBERG 32-24 Filterkassettpapper 15 Id 19-3 / 4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Filtrera Cartidge19-3 / 4 "3 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 32-18 Filter papper 7-1/8 Id 10-3/16od
1 332 kr /enhet