SOLBERG 32-22 Filterpatron 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NVA 6WTL6

SOLBERG 32-22 Filter papper 9-1/2 Id 12-9/16od

Finns i lager
Artikel: AF2NVA Modell: 32-22Korsreferens: 6WTL6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrera Cartidge
ElementmaterialPapper
FiltreringseffektivitetÖver 99% vid 2 mikron
För användning med fläkt nr.Vanliga PD-fläktfilterhus
Höjd10 "
Inuti Dia.9-1 / 2 "
Utanför Dia.12-9 / 16 "
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.Pris
SOLBERG 32-12 filterpatron 2 mikron | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Filterpatron17 "5 287 kr
SOLBERG 32-14 filterpatron 2 mikron | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Filterpatron23 "7 191 kr
SOLBERG 32-16 Filterpatron 4-3 / 4 Id 6-7 / 8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3 / 4 "Filtrera Cartidge6-7 / 8 "904SEK
SOLBERG 32-18 Filterpatron 7-1 / 8 Id 10-3 / 16od | AF2NUW 6WTL2 32-185.125 "7-1 / 8 "Filtrera Cartidge10-3 / 16 "1 332 kr
SOLBERG 32-20 Filterpatron 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Filtrera Cartidge12-9 / 16 "1 624 kr
SOLBERG 32-24 Filterkassettpapper 15 Id 19-3 / 4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Filtrera Cartidge19-3 / 4 "3 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 32-22 Filter papper 9-1/2 Id 12-9/16od
2 015 kr /enhet