Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG F-31P-250 Inloppsfilter 2 1/2 Mnpt ut 195 Max Cfm | AD2QNT 3TLA5

SOLBERG F-31P-250 Inloppsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QNT Modell: F-31P-250Korsreferens: 3TLA5
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
1 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
DesignaHuvtröja
Diameter7 1 / 2 "
Filtereffektivitet99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd7.5 "
Husets materialKolstål
Max. Flöde195 cfm
Bröstvårtans längd (in.)7-1/2
Classic Outlet2-1 / 2 (M) NPT
Temp. Räckvidd15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1645
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaDiameterHöjdTemp. RäckviddPris
SOLBERG F-231P-250 Inloppsfilter 2 1/2 Mnpt ut 195 Max Cfm | AD2QNU 3TLA6 F-231P-250Huvtröja12 1 / 2 "12.5 "15 till 220 F2 429 kr
SOLBERG FT-31P-250 Inloppsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPV 3TLE3 FT-31P-250Öppen6"7.5 "-15 till 220 F887SEK
SOLBERG FT-231P-250 Inloppsfilter 2 1/2 Mnpt ut 195 Max Cfm | AD2QPW 3TLE4 FT-231P-250Öppen6"12.75 "-15 till 220 F1 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG F-31P-250 Inloppsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
1 158 kr /enhet