Plasmaskärare

Filter

VICTOR -

Plasmaskärare

StilModellKlippkapacitetÖvergripande djupPris (ex moms)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "85 235 SEK
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "104 906 SEK
VICTOR -

Plasmaskärare

Victor Thermal Dynamics plasmaskärare är utformade för att kapa exakt genom en mängd olika elektriskt ledande material med hjälp av en accelererad ström av högtemperaturplasma. De är idealiska för skärning av aluminium, mässing, koppar och stål. Dessa plasmaskärare har en lätt design för maximal bärbarhet och finns i ingångsspänning på 120, 208 och 230 V vid en maximal arbetscykel på 60%. Välj mellan ett brett utbud av dessa plasmaskärare som finns i 10, 15 och 20 tum längdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenKabellängdKlippkapacitetTotal breddDesignaDuty CycleInspänningArtikelPris (ex moms)
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Lätt vikt med inbyggd luftkompressor35% vid 15A120AirCut 15C Plasma Sys med luftkompressor25 876 SEK
B1-1730-11510212Inverter60 % vid 120A208 / 230VPlasmaskärare77 856 SEK
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Hållbar med rullburkonstruktion40% vid 80A60% vid 65A100% vid 55A208/230CUTMASTER 82 Plasmasystem49 485 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaskärare

Lincoln Electric plasmaskärare används för att generera plasmagas vid hög temperatur för att avge en elektrisk båge på arbetsstycket och leverera slaggfria exakta skär. Varumärkets plasmaskärare i TOMAHAWK-serien har det patenterade Touch Start-systemet som är utformat för att initiera plasmabågar inom ett lågfrekvensområde. De möjliggör kontinuerligt arbetsflöde vid den nominella kapaciteten mellan 1/2 och 1-1 / 4 tum och är integrerade med ett rensläge på frontpanelen för att ställa in gastrycket och rensa gasledningen. Valda modeller har PowerConnect-teknik för automatisk avkänning och justering av ingångseffekten upp till 575 V och är därför idealiska för HVAC-spiralkanaler, marinreparationer, metallbyggnad och takkonstruktion. Välj från ett omfattande utbud av dessa plasmaskärare i 10, 20 och 25 tum sladdlängder Raptor Supplies.

StilModellKabellängdKlippkapacitetInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AK3477-1---Plasmaskärare---107 150 SEK
BK2809-1---Plasmaskärare---97 849 SEK
AK3477-2---Plasmaskärare---115 927 SEK
CK2806-1101/2208 / 230VPlasmaskärare och luftkompressor18.915.28.534 387 SEK
DK2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasmaskärare18.9 "15.2 "8.5 "37 282 SEK
EK2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasmaskärare22.1 "15.2 "8.5 "60 787 SEK
MILLER ELECTRIC -

Plasmaskärare

Miller Electric plasmaskärare är lämpliga för skärning av metalliska arbetsstycken i konstruktions-, metallbearbetnings- och underhålls- och reparationsapplikationer. De har Auto-Line-teknik för att automatiskt ansluta till 120 - 240VAC strömkälla utan att ta bort kåpan och Auto-Refire-teknik för automatisk styrning av pilotbågen medan du skär kapade metallbitar eller flera metallbitar. De har också automatisk luftreglering för att kompensera mot variationer i ingångstrycket, vilket säkerställer konstant bränntryck. Välj mellan ett brett utbud av X-TREME plasmaskärare, tillgängliga i kapacitet från 3/8 till 7/8 tum på Raptor Supplies.

StilModellKabellängdKlippkapacitetDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A907584-------71 103 SEK
B907584002-------83 153 SEK
C90752912ft.3/8 vid 18 IPM240 V - 35 %, 120 V (20 A) - 20 %, 120 V (15 A) - 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "34 829 SEK
D90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 till 24013.25 "9"5.5 "44 925 SEK
D907579001205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.548 296 SEK
E90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "65 743 SEK
F90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "75 419 SEK
E907583001507/8208V - 40 %, 230V - 50 %120 / 240V18.513.58.7569 450 SEK
G90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 57518.5 "13.5 "8.75 "74 650 SEK
HOBART -

Plasmaskärare

StilModellPris (ex moms)
A50056419 493 SEK
B50057638 430 SEK
C50057531 327 SEK
THERMAL DYNAMICS -

Plasmaskärare

StilModellPris (ex moms)
A3-5630-1X40 002 SEK
B1-1334-175 592 SEK
C1-4000-126 694 SEK
D1-1330-162 745 SEK
B1-5830-137 027 SEK
E1-5631-1X40 740 SEK
B1-1734-194 510 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaskärare P20 20a 115v

ModellArtikelPris (ex moms)
K2820-1AA4AKH16 911 SEK
MILLER ELECTRIC -

Plasmaskärare, ingångsspänning 208 / 575V

ModellArtikelPris (ex moms)
907584004CD3TZF85 976 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Plasmabord, ingång 220V

ModellArtikelPris (ex moms)
PT-44AH-WCE9TGU268 355 SEK
THERMAL DYNAMICS -

Plasmaskärare; Överdimensionerad skärm

ModellArtikelPris (ex moms)
1-5630-1CD2MKZ38 799 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?