Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG FS-15-075 Filter / ljuddämpare 3/4 In | AE2QZV 4Z679

SOLBERG FS-15-075 Filter/ljuddämpare 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE2QZV Modell: FS-15-075Korsreferens: 4Z679
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorfilter / ljuddämpare
(M) NPT-utlopp (in.)3/4
DesignaLjuddämparrör
Diameter4 3 / 8 "
Filtereffektivitet99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd4"
Husets materialKolstål
Max. Flöde25 cfm
Bröstvårtans längd (in.)1-1/2
Brusreduceringsgrad NRR5 till 15 dB
Classic Outlet3/4 (M) NPT
Temp. Räckvidd-15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeDiameterFiltereffektivitetClassic OutletfiltermediaFilterbetygHöjdHusets materialPris
SOLBERG PS-02-013 Filter / ljuddämpare Inlopp | AD7QNB 4FY28 PS-02-013CFM 31 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTPapper2 mikron1.75 "Plast97SEK
SOLBERG PS-02-025 Filter / ljuddämpare Inlopp | AD7QNC 4FY29 PS-02-025CFM 31 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTPapper2 mikron1.75 "Plast89SEK
SOLBERG PS-04-025 Filter / ljuddämpare Inlopp | AD7QND 4FY30 PS-04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTPapper2 mikron2.25 "Plast131SEK
SOLBERG PS-04-038 Filter / ljuddämpare Inlopp | AD7QNE 4FY31 PS-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTPapper2 mikron2.25 "Plast135SEK
SOLBERG PS-04-050 Filter / ljuddämpare Inlopp | AD7QNF 4FY32 PS-04-050CFM 82 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapper2 mikron2.25 "Plast135SEK
SOLBERG FS-10-050 Filter / ljuddämpare Inlopp | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapper2 mikron4.125 "Kolstål379SEK
SOLBERG FS-15-100 Filter / ljuddämpare 1 In | AE2QZW 4Z680 FS-15-10035 cfm6"99%1 (M) NPTpolyester5 mikron4"Kolstål362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG FS-15-075 Filter/ljuddämpare 3/4 In
345SEK /enhet