SOLBERG FS-685P-1200F Ljuddämpare 12 Fläns Ut 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4

SOLBERG FS-685P-1200F Ljuddämpare 12 fläns ut 4700 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QLR Modell: FS-685P-1200FKorsreferens: 3TKY4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
DesignaLjuddämparrör
Diameter28 1 / 2 "
FiltereffektivitetÖver 99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd38 "
Husets materialKolstål
Max. FlödeCFM 4700
Bröstvårtans längd (in.)6
Brusreduceringsgrad NRR5 till 15 dB
Classic Outlet12 fläns
Temp. Räckvidd-15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.15
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeDesignaDiameterClassic OutletTemp. RäckviddFiltereffektivitetfiltermediaFilterbetygPris
SOLBERG F-275P-500 Inloppsfilter 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmHuvtröja16 "5 (M) NPT15 till 220 F99%polyester5 mikron5 747 kr
SOLBERG F-275P-600 Inloppsfilter 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmHuvtröja16 "6 (M) NPT15 till 220 F99%polyester5 mikron5 876 kr
SOLBERG F-275P-400F Inloppsfilter 4 Fläns ut 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmHuvtröja16 "4 fläns15 till 220 F99%polyester5 mikron6 744 kr
SOLBERG F-485P-1200F Inloppsfilter 12 Fläns Ut 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200FCFM 4700Huvtröja28 1 / 2 "12 fläns15 till 220 F99%polyester5 mikron26 356 kr
SOLBERG F-685P-1200F Inloppsfilter 12 Fläns Ut 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200FCFM 4700Huvtröja28 1 / 2 "12 fläns15 till 220 F99%polyester5 mikron43 547 kr
SOLBERG FS-275P-300 Filterljuddämpare 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmLjuddämparrör16 "3 (M) NPT-15 till 220 FÖver 99%polyester5 mikron8 123 kr
SOLBERG PS-10-050 Filterljuddämpare 1/2 tum Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9 PS-10-05012 cfmLjuddämparrör4 1 / 8 "--15 till 220 F99%Papper2 mikron293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG FS-685P-1200F Ljuddämpare 12 fläns ut 4700 Max Cfm
47 132 kr /enhet