Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG PS-10-050 Filterljuddämpare 1/2 tum Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9

SOLBERG PS-10-050 Filterljuddämpare 1/2 tum Mnpt 12 Cfm Max

Finns i lager
Artikel: AF2NUT Modell: PS-10-050Korsreferens: 6WTK9
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
(M) NPT-utlopp (in.)1/2
DesignaLjuddämparrör
Diameter4 1 / 8 "
Filtereffektivitet99%
filtermediaPapper
Filterbetyg2 mikron
Höjd3.5 "
Husets materialGlasförstärkt nylon
Max. Flöde12 cfm
Bröstvårtans längd (in.)3/4
Brusreduceringsgrad NRR5 till 15 dB
Temp. Räckvidd-15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeDesignaDiameterClassic OutletTemp. RäckviddFiltereffektivitetfiltermediaFilterbetygPris
SOLBERG FS-685P-1200F Ljuddämpare 12 Fläns Ut 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200FCFM 4700Ljuddämparrör28 1 / 2 "12 fläns-15 till 220 FÖver 99%polyester5 mikron47 132 kr
SOLBERG F-275P-500 Inloppsfilter 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmHuvtröja16 "5 (M) NPT15 till 220 F99%polyester5 mikron5 747 kr
SOLBERG F-275P-600 Inloppsfilter 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmHuvtröja16 "6 (M) NPT15 till 220 F99%polyester5 mikron5 876 kr
SOLBERG F-275P-400F Inloppsfilter 4 Fläns ut 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmHuvtröja16 "4 fläns15 till 220 F99%polyester5 mikron6 744 kr
SOLBERG F-485P-1200F Inloppsfilter 12 Fläns Ut 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200FCFM 4700Huvtröja28 1 / 2 "12 fläns15 till 220 F99%polyester5 mikron26 356 kr
SOLBERG F-685P-1200F Inloppsfilter 12 Fläns Ut 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200FCFM 4700Huvtröja28 1 / 2 "12 fläns15 till 220 F99%polyester5 mikron43 547 kr
SOLBERG FS-275P-300 Filterljuddämpare 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmLjuddämparrör16 "3 (M) NPT-15 till 220 FÖver 99%polyester5 mikron8 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG PS-10-050 Filterljuddämpare 1/2 tum Mnpt 12 Cfm Max
293SEK /enhet