Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG ST-897-125C Inloppsvakuumfilter i T-stil 1-1/4 tum | AD6NAY 46F385

SOLBERG ST-897-125C T-stil inloppsvakuumfilter 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6NAY Modell: ST-897-125CKorsreferens: 46F385
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
8 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Style vakuumfilter
Diameter7"
Effektivitetsbetyg99%
Filterbetyg5 mikron
För användning med fläkt nr.5F241, 4Z749, 5Z187, 5Z649, 4Z750, 5F242, 6JD18, 6JD19, 6JD20, 6JD21
Höjd13.375 "
Inlopp1-1 / 4 (F) NPT
MaterialAluminiumhuvud, polykarbonatskopa
Max. Flöde60 cfm
Classic Outlet1-1 / 4 (F) NPT
TypStandardplikt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppMaterialMax. FlödeClassic OutletPris
SOLBERG ST-897-100C Inloppsvakuumfilter i T-stil 1 tum | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) NPTAluminiumhuvud, polykarbonatskopa40 cfm1 (F) NPT8 229 kr
SOLBERG ST-897-150C T-style inlopps vakuumfilter 1-1 / 2 In | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAluminiumhuvud, polykarbonatskopa80 cfm1-1 / 2 (F) NPT8 119 kr
SOLBERG CT-897-100C T-style inlopps vakuumfilter 1 In | AD6NBA 46F387 CT-897-100C1 (F) NPTAluminiumhuvud, kolstålskopa40 cfm1 (F) NPT8 925 kr
SOLBERG CT-897-125C T-stil vakuumfilter 1-1 / 4 In | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAluminiumhuvud, kolstålskopa60 cfm1-1 / 4 (F) NPT8 488 kr
SOLBERG CT-897-150C T-style inlopps vakuumfilter 1-1 / 2 In | AD6NBC 46F389 CT-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAluminiumhuvud, kolstålskopa80 cfm1-1 / 2 (F) NPT8 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG ST-897-125C T-stil inloppsvakuumfilter 1-1/4 tum
8 413 kr /enhet