SOUTHWORTH PPAL 360 AIR Pneumatisk pallnivålastare 4500 pund | AH8GPB 38TA15

SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumatisk pallnivålastare 4500 lbs

Finns i lager
Artikel: AH8GPB Modell: PPAL 360 AIRKorsreferens: 38TA15

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställare och nivålastare
FärgRed
FinishEmalj
RammaterialStål
Lastkapacitet4500 lb.
Sänkt höjd9-1 / 2 "
Plattformens storlek43-5 / 8 "dia.
Höjd höjd27-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 198
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lyftkontroll: Viktstyrd
    • Lyftmekanism: Pneumatisk
    • Lift Mobility: Automatic Lift

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automatisk fjäderstyrd nivålastare | AH8GPC 38TA16 PPAL 360 R474 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumatisk pallnivålastare 4500 lbs
68 999 kr /enhet