Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOVELLA 853226-51 Verktygskrok 3/4 tum bredd 1-31 / 32 tum projektion PK5 | AH6EWE 35YR48

SOVELLA 853226-51 Verktygskrok 3/4 tums bredd 1-31/32 tums projektion PK5

Finns i lager
Artikel: AH6EWE Modell: 853226-51Korsreferens: 35YR48

Få det Maj 14, Tisdag
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygskrok
monteradeNej
Böj vinkel90 grader
Böj höjd1 / 2 "
FärgSilver
ByggSvetsade
Djup1-31 / 32 "
FinishNatural
Höjd1.75 "
HålformFyrkant
Hålstorlek23 / 64 "
Hålavstånd1"
Längd1 31 / 32 "
Ladda betyg22 lb.
MaterialStål
Projektion1-31 / 32 "
Rod tjocklek3 ga
TypHängande
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDFI

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdInuti Dia.Inre breddLängdLadda betygProjektionPris
SOVELLA 831433-51 Verktygskrok 1-3 / 4 tum Höjd x 2-1 / 8 tum Bredd x 3-1 / 4 tum Djup | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "184SEK
SOVELLA 831441-51 Verktygskrok 2-1 / 4 tum Höjd x 2-13 / 16 tum Bredd x 4 tum Djup | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"188SEK
SOVELLA 831506-51 Verktygskrok 1-13 / 16 tum Höjd x 1-7 / 8 tum Bredd x 1/2 tum Djup | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "48SEK
SOVELLA 831603-51 Verktygskrok 3 tum höjd x 3-3 / 4 tum bredd x 4-1 / 2 tum djup 22 kg | AH6EVC 35YR23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "187SEK
SOVELLA 831646-51 Verktygskrok 2 tum höjd x 2 tum bredd x 8-21 / 32 tum djup 22 kg | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "378SEK
SOVELLA 831654-35 Verktygskrok 4-13 / 16 tum Höjd x 13-49 / 64 tum Bredd 8.8 kg | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb.4-13 / 16 "395SEK
SOVELLA 831700-51 Verktygskrok 3-3 / 4 tum Höjd x 7/8 tum Bredd x 2-35 / 64 tum Djup | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb.2-35 / 64 "301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOVELLA 853226-51 Verktygskrok 3/4 tums bredd 1-31/32 tums projektion PK5
367SEK /enhet