SOVELLA Verktygskrok


Filter
monterade: Nej , Färg: Silver , Konstruktion: Svetsade , Avsluta: Natural , Hålform: Fyrkant , Hålstorlek: 23 / 64 " , Material: Stål , Typ: Hängande
StilModellBreddDjupHöjdInuti Dia.Inre breddLängdLadda betygProjektionPris (ex moms)
A
853208-51
1 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "230 SEK
B
853232-51
1"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"403 SEK
C
853231-51
1"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"511 SEK
D
853233-51
1"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"456 SEK
E
853229-51
1"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "614 SEK
F
831719-51
1.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9 / 64 "304 SEK
G
853223-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "516 SEK
H
831506-51
1.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "41 SEK
G
853221-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15 / 16 "456 SEK
I
853220-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11 / 16 "402 SEK
J
853224-51
1.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "571 SEK
K
831441-51
2 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"161 SEK
L
831646-51
2"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "314 SEK
M
839086-51
2"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"476 SEK
N
852167-51
2"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"393 SEK
O
831433-51
2.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "157 SEK
P
832162-51
3 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9 / 16 "295 SEK
Q
831603-51
3.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "161 SEK
R
853217-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13 / 16 "718 SEK
S
853226-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "315 SEK
T
853228-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "600 SEK
T
853227-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7 / 64 "627 SEK
U
853218-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "363 SEK
V
853225-51
3 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb.25 / 64 "350 SEK
W
853211-51
3 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb.3-15 / 16 "335 SEK
X
853215-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 lb.7.875 "500 SEK
Y
853213-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "342 SEK
Z
853234-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb.1-37 / 64 "456 SEK
A1
853235-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb.2-23 / 64 "456 SEK
B1
853237-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 lb.1.375 "281 SEK
C1
853239-51
5.5 "1-31 / 32 "2"-1.375 "1 31 / 32 "22 lb.43 / 64 "478 SEK
D1
853238-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 lb.3-11 / 32 "329 SEK
E1
853241-51
5.25 "1-31 / 32 "1.25 "-15 / 34 "1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "399 SEK
F1
853207-51
5.25 "1.187 "1.75 "--1.187 "22 lb.1.187 "304 SEK
G1
853240-51
6"1-31 / 32 "2"-2.156 "1 31 / 32 "22 lb.43 / 64 "489 SEK
H1
853236-51
7"1-31 / 32 "2"--1 31 / 32 "22 lb.3-9 / 64 "681 SEK
F
831700-51
7 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb.2-35 / 64 "250 SEK
I1
831654-35
13 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb.4-13 / 16 "328 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?