Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPAN LFS-210-30-PSI/KPA-G Industriell tryckmätare, 0 till 30 PSI, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld, 1/4 tum Npt hane | CU3DHL 442Y91

SPAN LFS-210-30-PSI/KPA-G Industriell tryckmätare, 0 till 30 PSI, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld, 1/4 tum Npt hane

Finns i lager
Artikel: CU3DHL Modell: LFS-210-30-PSI/KPA-GKorsref: 442Y91

Få det Maj 20, Måndag
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SPANN LFS-210-(1/0/2 BAR)-G Industriell blandningsmätare, 1 till 0 till 2 bar, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFC 5NMZ4 LFS-210-(1/0/2 BAR)-GFöreningsmätare807SEK
SPAN LFS-210-(1/0/28 BAR)-G Industriell blandningsmätare, 1 till 0 till 28 bar, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFD 5NMZ9 LFS-210-(1/0/28 BAR)-GFöreningsmätare807SEK
SPANN LFS-210-(1/0/3 BAR)-G Industriell blandningsmätare, 1 till 0 till 3 bar, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFE 5NMZ5 LFS-210-(1/0/3 BAR)-GFöreningsmätare807SEK
SPANN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G Industriell blandningsmätare, 1 till 0 till 5 bar, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFF 5NMZ6 LFS-210-(1/0/5 BAR)-GFöreningsmätare807SEK
SPAN LFS-210-(1/0/9 BAR)-G Industriell blandningsmätare, 1 till 0 till 9 bar, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFG 5NMZ7 LFS-210-(1/0/9 BAR)-GFöreningsmätare807SEK
SPANN LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERT Industriell blandningsmätare, 30 till 0 till 15 tum Hg/Psi, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFH 5ULR1 LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERTFöreningsmätare1 131 kr
SPANN LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERT Industriell blandningsmätare, 30 till 0 till 150 tum Hg/Psi, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CU3DFJ 5NMV3 LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERTFöreningsmätare1 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPAN LFS-210-30-PSI/KPA-G Industriell tryckmätare, 0 till 30 PSI, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld, 1/4 tum Npt hane
807SEK /enhet