Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEAKMAN S-2005-H Duschhuvud fast 1/2 tum 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H Duschhuvud fast 1/2 tum 2.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE9VBE Modell: S-2005-HKorsreferens: 6MPG2
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
576SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuschhuvud
ADA-överensstämmandeNej
Färg / ytaPolerad Chrome
förbindelse1 / 2 "
Djup5-1 / 2 "
Ansiktsdiameter3 1 / 4 "
Flödeshastighet2.5 gpm
Handtag FinishPolerad Chrome
Hantera typSpak
Höjd3.25 "
MaterialPlast
Max. Flöde2.5 gpm
TypFast
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3757
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Speakman S-2005-H Hotel lågflödesduschhuvud är lämpligt för lyxresorter, villor, hotell och sviter. Sidohandtaget vrids i endera riktningen för att växla mellan massage, intensiva och kombinerade spraymönster.

Funktioner:

  • Speakman S-2005-H duschmunstycke har åtta massagestrålar i mitten och 50 heltäckande sprayer.
  • Den har en polerad kromfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Detta duschhuvud har plastkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har ett polerat kromhandtag för ett tätt grepp.
  • Detta fasta duschmunstycke har Anystream-teknik som ger olika sprutmönster med handtagets rotation.
  • Den har dessutom en kulmutter i mässing för att ge bättre grepp.

Standarder och godkännanden:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är flödet för Speakman S-2005-H duschhuvud?

A. 2.5 GPM.

F. Hur installerar jag Speakman S-2005-H Hotel duschhuvud?

A.

  • Applicera gängtätningstejp på utloppssidan av duscharmen i medurs riktning.
  • Trä på duschhuvudet på duscharmen genom att vrida det medurs och dra åt det med en justerbar skiftnyckel.
  • Slå på vattentillförseln och kontrollera om det finns läckor och justera sprutmönstret genom att vrida sidohandtaget till önskat Anystream-läge.

F. Hur förhindrar man mineraluppbyggnad på detta duschhuvud?

A. För att minska mineraluppbyggnaden, vrid handtaget till översvämningsläget och töm ut vattnet efter varje användning för att minska mineraluppbyggnaden.

Produktvarianter

ProduktModellDjupAnsiktsdiameterFlödeshastighetHöjdMaterialMax. FlödePris
SPEAKMAN S-2252 Duschhuvud fast 1/2 tum 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 gpm2.75 "Mässing, plast2.5 gpm1 966 kr
SPEAKMAN S-2252-E2 Duschhuvud fast 1/2 tum 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Mässing, plast2.0 gpm2 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN S-2005-H Duschhuvud fast 1/2 tum 2.5 Gpm
576SEK /enhet