SPEAKMAN SE-1200 Kombinationsdusch- & ögon- & ansiktsdisksystem, golvmontering, grön | AF7YZM 23PA25

SPEAKMAN SE-1200 kombinerat dusch- och ögon- och ansiktstvättsystem, golvmontering, grön

Finns i lager
Artikel: AF7YZM Modell: SE-1200Korsreferens: 23PA25

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench dusch med ansikte / ögonskölj
Skål Dia.15 "
Ögonsköljning aktiveras avSkjut handtaget
Handtagsmaterial för ögontvättRostfritt stål
ÖgonsköljmaterialPlast
MonteringsmaterialPlast
Monteringsstorlek1.25 "
Huvud Dia.2-1 / 5 "
Höjd93 "
MonteringStanchion monterad
RörmaterialGalvaniserat stål
Duschhandtagslängd45-1 / 2 "
Material för duschhandtagPlast
Duschhuvud aktiveras avDra i stången
DuschhuvudmaterialPlast
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.63
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)88.27
Fartygets bredd (cm)39.67
HS-kod8424909080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SE-1200 kombinerat dusch- och ögon- och ansiktstvättsystem, golvmontering, grön
19 422 kr /enhet