SPEAKMAN SE-1255 Kombinationsdusch- & ögon- & ansiktsdisksystem, rostfritt stål, golvmontering, krom | AJ8CPF

SPEAKMAN SE-1255 kombinerat dusch- och ögon- och ansiktstvättsystem, rostfritt stål, golvfäste, krom

Finns i lager
Artikel: AJ8CPF Modell: SE-1255

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch
Färgkrom
Anslutningsstorlek1.25 "NPT
AnslutningstypGängad rör
FinishRostfritt stål
Flödeshastighet4.9 GPM @ 30 PSI för ögon- och ansiktssköljning och 20 GPM för dusch
HandleSida
Höjd91.75 "
InstallationstypGolvmonterad
Längd31.75 "
VentiltypKulventil
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.665
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)36.2
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningsstorlekFinishFlödeshastighetHöjdLängdBreddPris
SPEAKMAN SE-1250 Kombinationsdusch & ögon- & ansiktsdisk, skål i rostfritt stål, golvmontering, grön | AJ8CPE SE-1250Grön1.25 "NPTDuraJade pulverlack4.9 GPM @ 30 PSI för ögon- och ansiktssköljning och 20 GPM för dusch91.75 "31.75 "15 "21 030 kr
SPEAKMAN SE-690 Kombinationsdusch med rund ögon- & ansiktsdisksystem, golvmontering, grön | AJ8CPK SE-690Grön1.25 "NPTDuraJade pulverlack20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "19 876 kr
SPEAKMAN SE-697 Kombinationsdusch- & ögonsköljstation med plastskål | AJ8CPL SE-697Grön1.25 "NPTDuraJade pulverlack20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "17 940 kr
SPEAKMAN SE-7000 Kombinationsdusch med ögon- och ansiktsdisksystem, värmespårad, golvmontering, grön | AJ8CPM SE-7000Grön1 "NPTDuraJade pulverlack20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "98 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SE-1255 kombinerat dusch- och ögon- och ansiktstvättsystem, rostfritt stål, golvfäste, krom
52 123 kr /enhet