SPEAKMAN SE-697 Kombinationsdusch- & ögonsköljstation med plastskål | AJ8CPL

SPEAKMAN SE-697 Kombination Dusch & Ögonspolningsstation med plastskål

Finns i lager
Artikel: AJ8CPL Modell: SE-697

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch
FärgGrön
Anslutningsstorlek1.25 "NPT
AnslutningstypGängad rör
FinishDuraJade pulverlack
Flödeshastighet20 GPM @ 30 PSI
HandleSida
Höjd93.75 "
InstallationstypGolvmonterad
Längd30 "
VentiltypKulventil
Bredd14.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.82
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)76.84
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningsstorlekFinishFlödeshastighetHöjdLängdBreddPris
SPEAKMAN SE-1250 Kombinationsdusch & ögon- & ansiktsdisk, skål i rostfritt stål, golvmontering, grön | AJ8CPE SE-1250Grön1.25 "NPTDuraJade pulverlack4.9 GPM @ 30 PSI för ögon- och ansiktssköljning och 20 GPM för dusch91.75 "31.75 "15 "21 030 kr
SPEAKMAN SE-1255 Kombinationsdusch- & ögon- & ansiktsdisksystem, rostfritt stål, golvmontering, krom | AJ8CPF SE-1255krom1.25 "NPTRostfritt stål4.9 GPM @ 30 PSI för ögon- och ansiktssköljning och 20 GPM för dusch91.75 "31.75 "15 "52 123 kr
SPEAKMAN SE-690 Kombinationsdusch med rund ögon- & ansiktsdisksystem, golvmontering, grön | AJ8CPK SE-690Grön1.25 "NPTDuraJade pulverlack20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "19 876 kr
SPEAKMAN SE-7000 Kombinationsdusch med ögon- och ansiktsdisksystem, värmespårad, golvmontering, grön | AJ8CPM SE-7000Grön1 "NPTDuraJade pulverlack20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "98 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SE-697 Kombination Dusch & Ögonspolningsstation med plastskål
17 940 kr /enhet