SPEAKMAN SE-697-HFO kombinerad nödstation, med plastskål Ögonvatten, hand- och fotaktiverare | CE2BKA

SPEAKMAN SE-697-HFO kombinerad nödstation, med plastskål ögonvatten, hand- och fotaktiverare

Artikel: CE2BKA Modell: SE-697-HFO
20 451 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch
FinishDuraJade pulverlack

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Speakman SE-697-HFO kombinationsnödstation ger en luftad jämn ström av vatten för att snabbt spola bort alla föroreningar i ögat och kroppen. Denna högpresterande nödsituation traditionella seriekombination används på sjukhus, laboratorier och den kemiska industrin.

Funktioner:

  • Speakman SE-697-HFO kombinationsnödstation har en dragstång och tryckhandtag för att aktivera duschen respektive ögonspolningen.
  • Ögonsköljningen har två luftade gula plastsprayutlopp med flip-top dammlock för att undvika att föroreningar kommer in i den.
  • Denna ögonspolningsstations dusch- och dragstång är pulverlackerad med DuraJade galvaniserat stål för korrosionsbeständighet och styvhet.
  • Ögonspolningsenheten är gjord av gul glasfylld polypropen för motståndskraft mot skevhet och styvhet med en UV-stabilisatorskål.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI/ISEA Z358.1

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är flödet för Speakman SE-697-HFO duschögonsköljstation?

S. Den ger en flödeshastighet på 3.2 gpm för ögonsköljningen och 20 gpm för duschen vid 30 psi tryck.

F. Hur underhåller man denna ögonspolningsstation för dusch?

A.

  • Den enda delen av enheten som kan behöva underhållas är ventilen och ögonsköljet.
  • Kontakta Speakman om du behöver några delar för att fixa denna enhet.
  • Se till att stänga av vattentillförseln innan du utför något underhåll.

F. Vilken typ av anslutning används i denna kombinationsdusch?

S. Den levereras med 1/2-tums och 1-tums NPT-hona i mässing för ögonsköljning respektive dusch.

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelPris
SPEAKMAN SE-490 Ögon- och ansiktsrengöring, väggfäste, med skål i rostfritt stål | CE2BGU SE-490DuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte8 211 kr
RFQ
SPEAKMAN SE-490-STW Ögon- och ansiktstvätt, väggmontering, med rostfritt stålskål och termostatblandningsventil | CE2BGV SE-490-STWDuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte24 959 kr
RFQ
SPEAKMAN SE-491 Ögon- och ansiktssköljning, piedestalmontering, skål i rostfritt stål | CE2BGW SE-491DuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte10 664 kr
RFQ
SPEAKMAN SE-495 Ögon- och ansiktssköljning, väggfäste, plastskål | CE2BGY SE-495DuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte6 787 kr
RFQ
SPEAKMAN SE-495-STW Ögon- och ansiktssköljning, väggmontering, med plastskål och termostatblandningsventil | CE2BGZ SE-495-STWDuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte23 332 kr
RFQ
SPEAKMAN SE-496 Ögon- och ansiktssköljning, piedestalmontering, plastskål | CE2BHA SE-496DuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte9 060 kr
RFQ
SPEAKMAN SE-580-ILS-PT Ögonskölj, väggmonterad, med plastskål, sil och P-fälla | CE2BHV SE-580-ILS-PTDuraJade pulverlackTvättstation för ögon / ansikte8 134 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SE-697-HFO kombinerad nödstation, med plastskål ögonvatten, hand- och fotaktiverare
20 451 kr /enhet