SPEAKMAN SEF-1850-8 Ögonvattenkran, 8 enda stolpe, krom | AJ8CPV

SPEAKMAN SEF-1850-8 Ögonvattenkran, 8" enkelstolpe, krom

Finns i lager
Artikel: AJ8CPV Modell: SEF-1850-8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonskölj
Färgkrom
Anslutningsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypKompressioner & NPT
FinishPolerad Chrome
Flödeshastighet2.0 GPM @ 30 PSI för Eyewash 1.5 GPM för kran
Höjd10 "
InstallationstypRäknare monterad
Längd11 "
Bredd7.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.445
Fartygets höjd (cm)21.2
Fartygets längd (cm)41.8
Fartygets bredd (cm)30.2
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningsstorlekFlödeshastighetHöjdLängdBreddPris
SPEAKMAN SEF-1800-CA Widespread Eyewash Kran, 8 "Spread, Chrome | AJ8CPR SEF-1800-CAKrom & gul3/8 "för kran & 1/2" NPT för ögonsköljning2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "17 666 kr
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Utbredd ögonvattenkran 8 tum, 8 "spridning, krom | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Krom & gul3/8 "för kran & 1/2" NPT för ögonsköljning2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "19 678 kr
SPEAKMAN SEF-1850 Ögonvattenkran, enda stolpe, krom | AJ8CPU SEF-1850krom3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI för Eyewash 1.5 GPM för kran8"9"7.63 "13 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SEF-1850-8 Ögonvattenkran, 8" enkelstolpe, krom
15 837 kr /enhet