Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1887-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 6 storlek, PVC | AC9LJU 3HFU3

SPEARS VALVES 1887-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 2 x 6, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LJU Modell: 1887-060Korsreferens: 3HFU3
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd6"
MaterialPVC
Max. Tryck200 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1887-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 2 storlek, PVC | AC9LJQ 3HFT9 1887-0202"89SEK
SPEARS VENTILER 1887-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 3 storlek, PVC | AC9LJR 3HFU1 1887-0303"79SEK
SPEARS VENTILER 1887-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 4 storlek, PVC | AC9LJT 3HFU2 1887-0404"110SEK
SPEARS VENTILER 1887-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 12 storlek, PVC | AC9LJV 3HFU4 1887-12012 "204SEK
SPEARS VENTILER 1887-160 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 16 Storlek, PVC | BU7MDD 1887-160-181SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1887-020BC Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 2 storlek, PVC | BU7QMH 1887-020 f.Kr.-67SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1887-035 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2 x 3-1/2 storlek, PVC | BU7QMK 1887-035-64SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1887-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 2 x 6, PVC
145SEK /enhet