TB WOODS Dura-Flex QD Bushed-nav


Filter
Håltyp: Snabbkoppling bussning , navmaterial: Lågt kolstål , Material: Lågt kolstål , Drifttemp.: -40 till 200 grader F , Produkttyp: Dura-Flex QD Bussed Hub , Typ: Standard
StilModellStorlekBussningsstorlekKopplingsstorlekViktHub Dia.Nav utanför Dia.Max. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris (ex moms)
A
WE4H
WE4JAWE40.6 Ibs2.6 "2.6 "4 °1 / 16 "2 170 SEK
RFQ
A
WE5H
WE5SHWE50.9 kg-3.13 "4 °1 / 16 "2 509 SEK
RFQ
A
WE10H
WE10SDSWE101.2 Ibs-3.65 "4 °1 / 16 "2 880 SEK
RFQ
A
WE20H
WE20SKWE202.8 kg-4.48 "3 °0.09375 "4 576 SEK
RFQ
A
WE30H
WE30SFWE304.7 Ibs5.42 "5.42 "3 °0.09375 "6 391 SEK
RFQ
A
WE40H
WE40EWE408.7 kg-6.63 "3 °0.09375 "8 338 SEK
RFQ
A
WE50H
WE50EWE5014.5 kg8.13 "8.13 "3 °0.09375 "12 257 SEK
RFQ
A
WE60H
WE60FWE6023 kg-8.75 "2 °1 / 8 "15 030 SEK
RFQ
A
WE70H
WE70JAWE7032 kg9.25 "9.25 "2 °1 / 8 "24 327 SEK
RFQ
A
WE80H
WE80MWE8086 kg11.3 "11.3 "2 °1 / 8 "38 738 SEK
RFQ

Dura-Flex QD Bushed-nav

TB Woods Dura-Flex QD-kopplingsnav är konstruerade med hjälp av analys av ändliga element för sammanfogning av axeländar i momentöverföringsapplikationer. Dessa Sure-Grip-busskopplingar absorberar stötar och rymmer vinklade, axiella, vridbara och parallella feljusteringar. Dessa snabbkopplingsbussningar gör det enkelt att ta bort och minska underhållsarbetet. De kräver ingen ytterligare smörjning för att gå smidigt. Välj mellan ett brett utbud av Dura-Flex Sure-Grip-nav, tillgängliga i W4- och W80-storlekar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?