Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 2032-010 Grindventil, Sockel, FKM, 1 Storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AD7WWL Modell: 2032-010Korsreferens: 4GXR5
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
1 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypUttagssvets
Hantera materialpolypropylen
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 5 / 16 "
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1"
TätningsmaterialViton
StammaterialPVC
Överst på handtaget till inloppscentret4-5 / 16 "
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SPEARS VENTILER 2032-005 Grindventil, Socket, FKM, 1/2 Storlek, PVC | AD7WWJ 4GXR3 2032-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "836SEK
SPEARS VENTILER 2032-007 Grindventil, Socket, FKM, 3/4 Storlek, PVC | AD7WWK 4GXR4 2032-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "974SEK
SPEARS VENTILER 2032-012 Grindventil, Socket, FKM, 1-1/4 Storlek, PVC | AD7WWM 4GXR6 2032-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 898 kr
SPEARS VENTILER 2032-015 Grindventil, Socket, FKM, 1-1/2 Storlek, PVC | AD7WWN 4GXR7 2032-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "2 485 kr
SPEARS VENTILER 2032-020 Grindventil, hylsa, FKM, 2 storlek, PVC | AD7WWP 4GXR8 2032-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 733 kr
SPEARS VENTILER 2032-025 Grindventil, Socket, FKM, 2-1/2 Storlek, PVC | BZ4LZX 2032-025---11 791 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 2032-030 Grindventil, hylsa, FKM, 3 storlek, PVC | BZ4LZZ 2032-030---11 791 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2032-010 Grindventil, Sockel, FKM, 1 Storlek, PVC
1 210 kr /enhet