Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 2122-005 Kompakt kulventil, 1/2 storlek, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHH 20RK09

SPEARS VALVES 2122-005 Kompakt kulventil, 1/2 storlek, PVC, hylsa, EPDM

Finns i lager
Artikel: AF6ZHH Modell: 2122-005Korsreferens: 20RK09

Få det Maj 22, Onsdag
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
975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 61 Bilaga G
AnslutningstypFPT x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
PortGängad rör
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
StammaterialPVC
StammtypPTFE
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPortPris
SPEARS VENTILER 2122-007 Kompakt kulventil, 3/4 storlek, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007Socket235 psi @ 73 grader F3 / 4 "Gängad rör1 399 kr
SPEARS VENTILER 2122-010 Kompakt kulventil, 1 storlek, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010Uttag x Uttag235 psi @ 73 grader F1"Uttag / rör1 446 kr
SPEARS VENTILER 2122-020 Kompakt kulventil, 2 storlekar, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHN 20RK14 2122-020Uttag x Uttag235 psi @ 73 grader F2"Uttag / rör3 021 kr
SPEARS VENTILER 2122-030 Kompakt kulventil, 3 storlekar, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030Uttag x Uttag150 psi @ 73 grader F3"Uttag / rör10 090 kr
SPEARS VENTILER 2122-040 Kompakt kulventil, 4 storlekar, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040Uttag x Uttag150 psi @ 73 grader F4"Uttag / rör17 043 kr
SPEARS VENTILER 2122-060 Kompakt kulventil, 6 storlekar, PVC, Socket End, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060Uttag x Uttag150 psi @ 73 grader F6"Uttag / rör19 503 kr
SPEARS VENTILER 21226-060 Kompakt kulventil, 6 storlekar, PVC, hylsa, EPDM, med T-handtag | CA2JLQ 21226-060----11 436 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2122-005 Kompakt kulventil, 1/2 storlek, PVC, hylsa, EPDM
975SEK /enhet