Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 3632R-005C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 1/2 storlek, CPVC | AF6ZJK 20RK35

SPEARS VALVES 3632R-005C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 1/2 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AF6ZJK Modell: 3632R-005CKorsreferens: 20RK35

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
HamnUttag / rör
TätningsmaterialFKM
SittmaterialFKM
StammaterialPVC
StammtypPoly
Temp. Räckvidd32 grader till 190 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 3632R-007C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 3/4 storlek, CPVC | AF6ZJL 20RK36 3632R-007C3 / 4 "1 738 kr
SPEARS VENTILER 3632R-010C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 1 storlek, CPVC | AF6ZJM 20RK37 3632R-010C1"2 185 kr
SPEARS VENTILER 3632R-020C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 2 storlek, CPVC | AF6ZJQ 20RK40 3632R-020C2"4 564 kr
SPEARS VENTILER 3632R-030C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 3 storlek, CPVC | AF6ZJT 20RK42 3632R-030C3"11 491 kr
SPEARS VENTILER 3632RS-005C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 1/2 storlek, CPVC | BY6CJU 3632RS-005C-1 294 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 3632RS-007C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 3/4 storlek, CPVC | BY6CJX 3632RS-007C-1 630 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 3632RS-010C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 1 storlek, CPVC | BY6CJY 3632RS-010C-1 940 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 3632R-005C Standard eftermonterad kulventil, hylsa, FKM, 1/2 storlek, CPVC
1 380 kr /enhet