Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 466E-532 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 6 x 4 storlek, PVC | AC8WEC 3EFJ4

SPEARS VALVES 466E-532 klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 6 x 4 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AC8WEC Modell: 466E-532Korsreferens: 3EFJ4

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialEPDM
MaterialPVC
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.73F
Utloppsanslutning4 "(F) uttag
Utloppsrörsstorlek4"
Rörstorlek6"
Nödvändig hålstorlek4"
tidtabell40
TypTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5695
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtloppsanslutningRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 466E-247 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 2 x 1/2 storlek, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) uttag2"1 163 kr
SPEARS VENTILER 466E-248 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 2 x 3/4 storlek, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) uttag2"1 153 kr
SPEARS VENTILER 466E-249 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 2 x 1 storlek, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) uttag2"1 098 kr
SPEARS VENTILER 466E-333 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1/2 storlek, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) uttag3"1 221 kr
SPEARS VENTILER 466E-334 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 3/4 storlek, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) uttag3"1 480 kr
SPEARS VENTILER 466E-335 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1 storlek, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) uttag3"1 278 kr
SPEARS VENTILER 466E-337 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1-1/2 storlek, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) uttag3"1 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 466E-532 klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 6 x 4 storlek, PVC
3 229 kr /enhet