Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 467E-338SR Specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 3 x 2 storlek, PVC | AC8WEL 3EFK3

SPEARS VALVES 467E-338SR specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, storlek 3 x 2, PVC

Finns i lager
Artikel: AC8WEL Modell: 467E-338SRKorsreferens: 3EFK3
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
1 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialEPDM
MaterialPVC
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.73 grader F
Utloppsanslutning2 "(FNPT) uttag
Utloppsrörsstorlek2"
Rörstorlek3"
Nödvändig hålstorlek2-1 / 4 "
tidtabell40
TypTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtloppsanslutningRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 467E-247SR Specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 2 x 1/2 storlek, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) uttag2"1 328 kr
SPEARS VENTILER 467E-248SR Specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 2 x 3/4 storlek, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) uttag2"1 145 kr
SPEARS VENTILER 467E-249SR Specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 2 x 1 storlek, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) uttag2"1 026 kr
SPEARS VENTILER 467E-333SR Special förstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1/2 storlek, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) uttag3"1 447 kr
SPEARS VENTILER 467E-334SR Special förstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 3 x 3/4 storlek, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) uttag3"1 536 kr
SPEARS VENTILER 467E-335SR Specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1 storlek, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) uttag3"1 493 kr
SPEARS VENTILER 467E-337SR Specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1-1/2 storlek, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) uttag3"1 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 467E-338SR specialförstärkt klämsadel, FPT, EPDM, förzinkad bult, storlek 3 x 2, PVC
1 467 kr /enhet