Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 8171-012C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 1-1/4 Storlek, CPVC | AC9CPY 3FNA9

SPEARS VALVES 8171-012C tankadapter, uttag x FPT, neoprenpackning, 1-1/4 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AC9CPY Modell: 8171-012CKorsreferens: 3FNA9
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
1 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankadapter
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
PackningsmaterialNeopren
Längd3 13 / 32 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1.25 "
Nödvändig hålstorlek2-1 / 3 "
Temp. Räckvidd0 grader till 73 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 8171-005C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 1/2 Storlek, CPVC | AC9CPV 3FNA6 8171-005C3"1 / 2 "870SEK
SPEARS VENTILER 8171-007C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 3/4 Storlek, CPVC | AC9CPW 3FNA7 8171-007C3"3 / 4 "1 218 kr
SPEARS VENTILER 8171-010C Tankadapter, Sockel x FPT, Neoprenpackning, 1 storlek, CPVC | AC9CPX 3FNA8 8171-010C3 1 / 3 "1"1 412 kr
SPEARS VENTILER 8171-015C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 1-1/2 Storlek, CPVC | AC9CPZ 3FNC1 8171-015C3.5931.5 "2 040 kr
SPEARS VENTILER 8171-020C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 2 Size, CPVC | AC9CQA 3FNC2 8171-020C4.125 "2"2 681 kr
SPEARS VENTILER 8171-002C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 1/4 Storlek, CPVC | BU7ATE 8171-002C--857SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 8171-003C Tankadapter, Socket x FPT, Neopren Packning, 3/8 Storlek, CPVC | BU7ATV 8171-003C--857SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 8171-012C tankadapter, uttag x FPT, neoprenpackning, 1-1/4 storlek, CPVC
1 745 kr /enhet