Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER CSV-0500-38C Rak ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tum Storlek, CPVC | AE6NRQ 5UEE5

SPEARS VALVES CSV-0500-38C rak ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tum, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NRQ Modell: CSV-0500-38CKorsreferens: 5UEE5
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil
Body MaterialCPVC
KroppsstilRakt
FinishPVC
Hantera materialPVC
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypSlip
Max. Tryck100 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypSlip
StammaterialPVC
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInloppstypArtikelPris
SPEARS VENTILER CAV-0500-38C Vinkelventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tum Storlek, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR CAV-0500-38CVinkelMNPTvinkel ventil90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES CSV-0500-38C rak ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tum, CPVC
78SEK /enhet