Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER DE-0500-S Drop Ear Armbow, 90 Deg., 1/2 Inch Storlek, CPVC | AE6NRB 5UED2

SPEARS VALVES DE-0500-S Drop Ear Armbåge, 90 grader, 1/2 tums storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NRB Modell: DE-0500-SKorsreferens: 5UED2
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpp öronbågen
Body MaterialCPVC / rostfritt stål
FärgTan
AnslutningstypFNPT X CTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypArtikeltidtabellPris
SPEARS VENTILER RCD-0500-T Drop Armbow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 graders dropparmbågeSDR 1145SEK
SPEARS VENTILER RCD-0500-S Drop Armbow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR RCD-0500-SCPVCCTS -nav90 graders dropparmbågeSDR 1130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES DE-0500-S Drop Ear Armbåge, 90 grader, 1/2 tums storlek, CPVC
182SEK /enhet