Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCD-0500-S Drop Armbow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR

SPEARS VALVES RCD-0500-S Drop Armbow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NVV Modell: RCD-0500-SCross Ref: 5UEN9 / RCD-0500-S GR

Få det Maj 7, Tisdag
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders dropparmbåge
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypArtikeltidtabellPris
SPEARS VENTILER DE-0500-S Drop Ear Armbow, 90 Deg., 1/2 Inch Storlek, CPVC | AE6NRB 5UED2 DE-0500-SCPVC / rostfritt stålFNPT X CTS -navSläpp öronbågen40182SEK
SPEARS VENTILER RCD-0500-T Drop Armbow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 graders dropparmbågeSDR 1139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCD-0500-S Drop Armbow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC
30SEK /enhet