SPEARS VENTILER P116-060C Cap, Hub, 6 Storlek, CPVC | AF7PJY 22EX25

SPEARS VALVES P116-060C Cap, Hub, 6 storlekar, CPVC

Artikel: AF7PJY Modell: P116-060CKorsreferens: 22EX25

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypNav
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck180 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek6"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SPEARS VENTILER P116-015C Cap, Hub, 1-1/2 Storlek, CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5 "136SEK
SPEARS VENTILER P116-020C Cap, Hub, 2 Size, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P116-030C Cap, Hub, 3 storlek, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P116-040C Cap, Hub, 4 storlek, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P116-060C Cap, Hub, 6 storlekar, CPVC