Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR

SPEARS VALVES RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 tums slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NTD Modell: RCP-1500-SKorsref.: 5UEF8 / RCP-1500-S GR
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCP-0500-S Cap, Sdr-11, 1/2 Inch Storlek, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "11SEK
SPEARS VENTILER RCP-0750-S Cap, Sdr-11, 3/4 Inch Storlek, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "16SEK
SPEARS VENTILER RCP-1000-S Cap, Sdr-11, 1 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"39SEK
SPEARS VENTILER RCP-1250-S Cap, Sdr-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR RCP-1250-S1.25 "54SEK
SPEARS VENTILER RCP-2000-S Cap, Sdr-11, 2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR RCP-2000-S2"156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 tums slip, CPVC
76SEK /enhet