Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCS-0750-S Street Elbow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVP 5UEN4 / RCS-0750-S GR

SPEARS VALVES RCS-0750-S Street Armbow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NVP Modell: RCS-0750-SCross Ref: 5UEN4 / RCS-0750-S GR
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS Hub x CTS Spigot
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCS-0500-S Street Elbow, 45 Deg., Sdr-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVN 5UEN3 / RCS-0500-S GR RCS-0500-S1 / 2 "32SEK
SPEARS VENTILER CS-0500-S Street Armbow, 45 Deg., 1/2 Inch Storlek, CPVC | BU7WPH CS-0500-S-26SEK
RFQ
SPEARS VENTILER CS-1000-S Street Armbow, 45 Deg., 1 Inch Storlek, CPVC | BU7WPP CS-1000-S-102SEK
RFQ
SPEARS VENTILER CS-0750-S Street Armbow, 45 Deg., 3/4 Inch Storlek, CPVC | BU7WPR CS-0750-S-35SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCS-0750-S Street Armbow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC
41SEK /enhet